Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ
DIN 6799, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(PHR)-D10,0
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
Vhodnosť pre priemer drážky | 10 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 11-15 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 8,32 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Forma | RA |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |