Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

DIN 6799, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(PHR)-D1,2

Obj. č. 049012

EAN 4011231411608

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

Obj. č. 049012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre priemer drážky

1,2 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

1,4-2 mm

Vnútorný priemer (d1)

1,01 mm

Vonkajší priemer (d2)

3,25 mm

Hrúbka (s1)

0,3 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

RA