Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

DIN 6799, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(PHR)-D1,5

Obj. č. 049015

EAN 4011231411660

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

Obj. č. 049015
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
Vhodnosť pre priemer drážky

1,5 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

2-2,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

1,28 mm

Vonkajší priemer (d2)

4,25 mm

Hrúbka (s1)

0,4 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

RA