Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ
DIN 6799, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(PHR)-D3,2
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
Vhodnosť pre priemer drážky | 3,2 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 4-5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 2,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7,3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Forma | RA |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |