Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

DIN 6799, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(PHR)-D6,0

Obj. č. 049060

EAN 4011231411905

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

Obj. č. 049060
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
Vhodnosť pre priemer drážky

6 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

7-9 mm

Vnútorný priemer (d1)

5,26 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,3 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

RA