Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

DIN 6799, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(PHR)-D9,0

Obj. č. 049090

EAN 4011231411998

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

Obj. č. 049090
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
Vhodnosť pre priemer drážky

9 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

10-14 mm

Vnútorný priemer (d1)

7,63 mm

Vonkajší priemer (d2)

18,8 mm

Hrúbka (s1)

1,1 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

RA