Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122
DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122
PODLOZKA DIN6799 1.4122 D10
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
Vhodnosť pre priemer drážky | 10 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 11-15 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 8,32 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |