Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122
DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122
POISTNA PODLOZKA DIN6799 1.4122 D15,0
Obj. č. 043101150
EAN 4038898612421
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
Vhodnosť pre priemer drážky | 15 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 16-24 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 12,61 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 29,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |