Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122
POISTNA PODLOZKA DIN6799 1.4122 D6,0

Obj. č. 0431016

EAN 4048539508709

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

Obj. č. 0431016
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
Vhodnosť pre priemer drážky

6 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

7-9 mm

Vnútorný priemer (d1)

5,26 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,3 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy