Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122
DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122
WSH-LOK-DIN6799-1.4122-D19,0
Obj. č. 043101190
EAN 4050382371812
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
Vhodnosť pre priemer drážky | 19 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 20-31 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 15,92 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,75 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |