Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

Obj. č. 043101120

EAN 4038898377450

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

Obj. č. 043101120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre priemer drážky

1,2 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

1,4-2 mm

Vnútorný priemer (d1)

1,01 mm

Vonkajší priemer (d2)

3,25 mm

Hrúbka (s1)

0,3 mm

DIN

6799

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy