Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

Obj. č. 04310124

EAN 4050642922457

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele, DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1.4122

Obj. č. 04310124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre priemer drážky

24 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

25-38 mm

Vnútorný priemer (d1)

21,88 mm

Vonkajší priemer (d2)

44,6 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

DIN

6799

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy