Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre skrutky s plochou valcovou hlavou DIN 7980, oceľ s mechanicky nanášanou zinkovou vrstvou

DIN 7980, oceľ, mech. aplik. zink. povrch. vrstva
KRUZOK PRUZ DIN7980 MZN D5,1

Obj. č. 04435

EAN 4011231384025

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre skrutky s plochou valcovou hlavou DIN 7980, oceľ s mechanicky nanášanou zinkovou vrstvou

Obj. č. 04435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek


  • V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)

  • Menší vonkajší priemer v porovnaní s DIN 127
Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

8,8 mm

Výška (h1)

3,78 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Normy

DIN 7980

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie