Poistná podložka Pre skrutky s plochou valcovou hlavou DIN 7980, oceľ s mechanicky nanášanou zinkovou vrstvou
DIN 7980, oceľ, mech. aplik. zink. povrch. vrstva
KRUZOK PRUZ DIN7980 MZN D8,1
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek
- V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)
- Menší vonkajší priemer v porovnaní s DIN 127
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,7 mm |
Výška (h1) | 4,72 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Normy | DIN 7980 |