Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre skrutky s valcovou hlavou DIN 7980, oceľ bez povrchovej úpravy

DIN 7980, oceľ obyčajná
PODLOZKA PRUZNA DIN7980 D20,2

Obj. č. 0443020

EAN 4011231383639

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre skrutky s valcovou hlavou DIN 7980, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0443020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek


  • V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)

  • Menší vonkajší priemer v porovnaní s DIN 127
Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

20,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

30,6 mm

Výška (h1)

10,6 mm

Hrúbka (s1)

4,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Normy

DIN 7980

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie