Poistná podložka Pre skrutky s valcovou hlavou DIN 7980, oceľ bez povrchovej úpravy
DIN 7980, oceľ obyčajná
PODLOZKA PRUZNA DIN7980 D30,5
Obj. č. 0443030
EAN 4045727578506
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek
- V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)
- Menší vonkajší priemer v porovnaní s DIN 127
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Vnútorný priemer (d1) | 30,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44,1 mm |
Výška (h1) | 14,2 mm |
Hrúbka (s1) | 6 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Normy | DIN 7980 |