Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre skrutky s valcovou hlavou DIN 7980, oceľ bez povrchovej úpravy

DIN 7980, oceľ obyčajná

Obj. č. 044303

EAN 4048539310159

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre skrutky s valcovou hlavou DIN 7980, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 044303

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek


  • V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)

  • Menší vonkajší priemer v porovnaní s DIN 127
Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

5,6 mm

Výška (h1)

2,36 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Normy

DIN 7980

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie