Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka

DIN 128, oc., mech. apl. zink. p. vr., žltá, tv. A

Obj. č. 04418016

EAN 4038898168775

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka

Obj. č. 04418016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 128, žltá, mechanicky galvanizovaná oceľ, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

16,20 mm

Vonkajší priemer (d2)

27,40 mm

Výška (h1)

5,10 mm

Hrúbka (s1)

2,8 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

A

Normy

DIN 128

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie