Poistná podložka
DIN 128, oc., mech. apl. zink. p. vr., žltá, tv. A
Obj. č. 0441806
EAN 4038898168928
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 128, žltá, mechanicky galvanizovaná oceľ, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11,8 mm |
Výška (h1) | 2,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1,3 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |