Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 127 nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B
KRUZOK PRUZ DIN127 B A4 D8,1

Obj. č. 04458
EAN 4011231384643

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04458

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M8

Innendurchmesser (d1)

8.1 mm

Vonkajší priemer (d2)

14.8 mm

Výška (h1)

4.0 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Compatible con RoHS

Áno

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie