Poistná podložka S Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Pružinová oceľ bez povrchovej úpravy, typ S
PODLOZKA POIST S 9,0X5,3X0,60
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.
Upozornenie
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Výška (h1) | 1,1 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | S |