Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka S Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Pružinová oceľ bez povrchovej úpravy, typ S

Obj. č. 049336

EAN 4038898378839

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka S Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 049336

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.

Upozornenie

Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

38 mm

Vonkajší priemer (d2)

54 mm

Výška (h1)

4,2 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie