Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)
Pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, typ S
Obj. č. 46483505
EAN 4056807945002
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar podložky s formou Belleville
Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä pri používaní krátkych skrutiek a zaťažení pôsobiacich zvislo na os skrutky – aby sa zabránilo uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Výška (h1) | 1,1 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Forma | S |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |