Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

Pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, typ S

Obj. č. 46483508
EAN 4053479232478

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

Obj. č. 46483508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar podložky s formou Belleville


Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.

Upozornenie

Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä pri používaní krátkych skrutiek a zaťažení pôsobiacich zvislo na os skrutky – aby sa zabránilo uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

5/16 inch

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

13 mm

Výška (h1)

1,4 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Forma

S

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie