Poistná podložka S Pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)
Pružinová oceľ, pozinkovaná, typ S
PODLOZKA VEJAROVA A2K 4,8X2,7X0,45
Obj. č. 0493025
EAN 4038898378440
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar podložky Belleville vytvára optimálny trecí a súčasne tvarový spoj pomocou špirálovitého ozubenia
Upozornenie
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M2.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 4,8 mm |
Výška (h1) | 0,9 mm |
Hrúbka (s1) | 0,45 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | S |