Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka S Pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

Pružinová oceľ, pozinkovaná, typ S

Obj. č. 04930111
EAN 4045727257685

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka S Pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

Obj. č. 04930111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar podložky Belleville vytvára optimálny trecí a súčasne tvarový spoj pomocou špirálovitého ozubenia

Upozornenie

Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

7/16 inch

Vnútorný priemer (d1)

11,6 mm

Vonkajší priemer (d2)

15,9 mm

Výška (h1)

1,6 mm

Hrúbka (s1)

0,9 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie