Poistná podložka S Pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)
Pružinová oceľ, pozinkovaná, typ S
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar podložky Belleville vytvára optimálny trecí a súčasne tvarový spoj pomocou špirálovitého ozubenia
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | 1/4 palca |
Vnútorný priemer (d1) | 6,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9,5 mm |
Výška (h1) | 1,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | S |