Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka VS Nehrdzavejúca oceľ A2

Nehrdzavejúca oceľ A2, typ VS
PODLOZKA POIST A2 VS 10,0X6,4X1,00

Obj. č. 040480006

EAN 4049557818238

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka VS Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 040480006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar podložky Belleville vytvára optimálny trecí spoj pri súčasnom mechanickom zaistení prostredníctvom špirálovitého ozubenia. Vyššie predpínacie sily je možné dosiahnuť vďaka zväčšenej hrúbke podložky

Upozornenie

Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia. Na náročné podmienky, ako sú tvrdšie povrchy, štrbinové otvory, skrutky pevnostnej triedy 10.9 atď., sa odporúča zosilnené vyhotovenie VS.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Výška (h1)

1,4 mm

Hrúbka (s1)

1,0 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie