Poistná podložka VS Nehrdzavejúca oceľ A2
Nehrdzavejúca oceľ A2, typ VS
PODLOZKA POIST A2 VS 13,0X8,4X1,50

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar podložky Belleville vytvára optimálny trecí spoj pri súčasnom mechanickom zaistení prostredníctvom špirálovitého ozubenia. Vyššie predpínacie sily je možné dosiahnuť vďaka zväčšenej hrúbke podložky
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia. Na náročné podmienky, ako sú tvrdšie povrchy, štrbinové otvory, skrutky pevnostnej triedy 10.9 atď., sa odporúča zosilnené vyhotovenie VS.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vhodnosť pre závit (v palcoch) | 5/16 inch |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 13 mm |
Výška (h1) | 2,0 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VS |