Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, typ VS
PODLOZKA-LOK-VS-16,0X10,5X1,40

Obj. č. 0493910
EAN 4038898379164

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka VS Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0493910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.

Upozornenie

Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia. Na náročné podmienky, ako sú tvrdšie povrchy, štrbinové otvory, skrutky pevnostnej triedy 10.9 atď., sa odporúča zosilnené vyhotovenie VS.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

3/8 inch

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Výška (h1)

2,0 mm

Hrúbka (s1)

1,4 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie