Poistná podložka VS Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy, typ VS
Obj. č. 0493927
EAN 4038898029632
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia. Na náročné podmienky, ako sú tvrdšie povrchy, štrbinové otvory, skrutky pevnostnej triedy 10.9 atď., sa odporúča zosilnené vyhotovenie VS.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 28,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Výška (h1) | 3,5 mm |
Hrúbka (s1) | 2,4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VS |