Poistná podložka VS Pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava
Pružinová oceľ, pozinkovaná, typ VS
PODLOZKA-LOK-VS-(MZN)-24,0X17,0X1,90
Obj. č. 04939016
EAN 4038898376095
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia. Na náročné podmienky, ako sú tvrdšie povrchy, štrbinové otvory, skrutky pevnostnej triedy 10.9 atď., sa odporúča zosilnené vyhotovenie VS.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vhodnosť pre závit (v palcoch) | 5/8 inch |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Výška (h1) | 2,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,9 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VS |