Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

Pružinová oceľ, pozinkovaná, typ VS

Obj. č. 04939022

EAN 4038898026051

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka VS Pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

Obj. č. 04939022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podložka s formou Belleville obsahuje naklonené zúbky na vytvorenie optimálneho trecieho a súčasne aj tvarového spoja.

Upozornenie

Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia. Na náročné podmienky, ako sú tvrdšie povrchy, štrbinové otvory, skrutky pevnostnej triedy 10.9 atď., sa odporúča zosilnené vyhotovenie VS.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

7/8 inch

Vnútorný priemer (d1)

23 mm

Vonkajší priemer (d2)

33 mm

Výška (h1)

3,0 mm

Hrúbka (s1)

1,9 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie