Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 321 B
Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 321 B
Obj. č. 04937006
EAN 4047376652781
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spring steel, zinc flake, Geomet 321B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VS |