Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500

Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500

Obj. č. 0493700012

EAN 4049557758404

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500

Obj. č. 0493700012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (h1)

2,1 mm

Hrúbka (s1)

1,4 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie