Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500
Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500
Obj. č. 0493700024
EAN 4047376651968
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
Vnútorný priemer (d1) | 25,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Výška (h1) | 3,4 mm |
Hrúbka (s1) | 2,4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VS |