Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500

Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500

Obj. č. 0493700008

EAN 4049557946481

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka VS, zinkovaná lamela Geomet 500

Obj. č. 0493700008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

13 mm

Výška (h1)

1,7 mm

Hrúbka (s1)

1,1 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie