Poistná podložka
Upínacia podložka, proti uvoľneniu
Obj. č. 494905
EAN 7319004631251
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Proti uvoľneniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M5 |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Hrúbka (h1) | 0,5 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |