Poistná podložka
Oceľ mechanicky pozinkovaná typ HS
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pružinová oceľ, typ HS, mechanicky pozinkovaná
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M16  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 17 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 30 mm  | 
Výška (h1)  | 4,31 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 4 mm  | 
Normy  | WN 4636  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vhodné pre  | Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie pomocou zapustenia  |