Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka

Oceľ mechanicky pozinkovaná typ HS

Obj. č. 463630

EAN 4045727942406

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka

Obj. č. 463630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinová oceľ, typ HS, mechanicky pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

30 mm

Vonkajší priemer (d2)

58 mm

Výška (h1)

7,65 mm

Hrúbka (s1)

7 mm

Normy

WN 4636

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutkové spoje FK8.8 a 10.9

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie