Poistná podložka
ASME B18.21.1, nehrdzavejúca oceľ 18-8
Obj. č. 78353037
EAN 4055375058251
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.21.1, nehrdzavejúca oceľ 18-8
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný priemer (d1) | 0,3750 in |
Vonkajší priemer (d2) | 0,6830 in |
Hrúbka (s1) | 0,0940 in |