Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka

ASME B18.21.1, nehrdzavejúca oceľ 18-8
WSH-REG-SPLT-LW-SST-18/8-1/4

Obj. č. 78353025

EAN 4054458348470

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka

Obj. č. 78353025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.21.1, nehrdzavejúca oceľ 18-8

1 PALEC (in) = 25,4 mm



Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2.


Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný priemer (d1)

0,2500 in

Vonkajší priemer (d2)

0,4890 in

Hrúbka (s1)

0,0620 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie