Poistná podložka hriadeľa
DIN 6799, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(A2K)-D12,0
Obj. č. 04901203
EAN 4038898390053
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 12 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 13-18 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 10,45 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 23,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,3 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | RA |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |