Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka hriadeľa

DIN 6799, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(A2K)-D4,0

Obj. č. 04900403

EAN 4047376750913

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka hriadeľa

Obj. č. 04900403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6799, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drážky

4 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

5-7 mm

Vnútorný priemer (d1)

3,34 mm

Vonkajší priemer (d2)

9,3 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

RA