Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka hriadeľa

DIN 6799, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-(A2K)-D6,0

Obj. č. 04900603

EAN 4049557670966

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka hriadeľa

Obj. č. 04900603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6799, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drážky

6 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

7-9 mm

Vnútorný priemer (d1)

5,26 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,3 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

RA