Poistná podložka hriadeľa
DIN 6799, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA POISTNA DIN6799 A2K D8
Obj. č. 04900803
EAN 4038898755203
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 8 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 9-12 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 6,62 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16,3 mm |
Hrúbka (s1) | 1,0 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | RA |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |