Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka hriadeľa

DIN 6799, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 049019 2

EAN 4038898194033

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka hriadeľa

Obj. č. 049019 2

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6799, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drážky

19 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

20-31 mm

Vnútorný priemer (d1)

15,92 mm

Vonkajší priemer (d2)

37,6 mm

Hrúbka (s1)

1,8 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie