Poistná podložka hriadeľa
DIN 6799, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 049032 2
EAN 4049557077239
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 3,2 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 4-5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 2,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7,3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |