Poistná podložka hriadeľa
DIN 6799, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 049040 2
EAN 4038898459095
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 4 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 5-7 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 3,34 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9,3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |