Poistná podložka hriadeľa
DIN 6799, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č.
049070 2
EAN 4045727239162
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 7 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 8-11 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 5,84 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14,3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,9 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |